Ladies' trousers Stretch X
Ladies' trousers Stretch X
NOHAVICE PRAC. STRETCH X DAM ANTRACIT 32
MODYF
Obj. č.
M403352497
EAN 4251402777779
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
These modern ladies' trousers are made from stretch material. They provide resilience and maximum comfort. Covered buttons prevent surfaces from being scratched.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 32 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 34 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 26 |