Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ľahká matica s prírubou

Oceľ 10, lamelové zinkovanie, strieborná, ľahká
MATICA PRIRUBA ZFSHL 10 M16X1,5

Obj. č. 0263900116

EAN 4056807619743

Cena za zvolené balenie
Ľahká matica s prírubou

Obj. č. 0263900116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Odolnosť voči korózii:


Pribl. 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS



Koeficient trenia:


μtot = 0,08 – 0,14 (VDA 235-101)

Upozornenie

Menej nastavovania vďaka menšiemu počtu spojovaných dielov v porovnaní so spojeniami pomocou podložiek.



Matice s prírubou znižujú riziko straty predpínacej sily pri upevňovaní na kontaktné povrchy. Výsledný povrchový tlak generovaný pod maticou počas uťahovania je v porovnaní s bežnými šesťhrannými maticami (bez príruby) nízky, pretože sila je rozložená na väčšiu kontaktnú plochu.



Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave v „stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži.


Prechod hodnôt odolnosti voči korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M16 x 1,5

Priemer príruby (dc)

30,5 mm

Výška (h1)

20,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

WN 263-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rázový Nástrčný kľúč 3/4, ľahké skrutky

NASTRCNY KLUC MB-LBM24-3/4-KOVANY

Špeciálny zakladací kľúč odolný voči nárazom na jemné uvoľňovanie a uťahovanie ľahkých matíc Mercedes-Benz.
x 1 ks
Nástrčný kľúč 1/2 metrický, šesťhranný, krátky

KLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW24