Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ľahká termobunda Fusion

Prechodná bunda FUSION
BUNDA FUSION ANTRACIT VEL. 5XL

Obj. č. M411541007

EAN 4255576591155

Cena za zvolené balenie
Ľahká termobunda Fusion

Obj. č. M411541007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto inovatívna bunda zo štvorsmerne elastickej tkaniny z kolekcie Fusion je ideálna na nosenie v prechodných obdobiach. Vďaka hydroizolačnej úprave bez obsahu fluóru vás udrží v teple a zároveň je priedušná. Bunda je okrem toho vybavená páperovou podšívkou pre ešte väčšie pohodlie. Užite si dokonalú kombináciu funkčnosti a štýlu s touto bundou!
  • Bočné zipsy zabezpečujú optimálne nastavenie šírky pre rôzne pohyby a polohy tela

  • Extra veľké vrecká na zips poskytujú dostatok úložného priestoru: dve bočné vrecká, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko

  • Reflexné pásiky na rukávoch a chrbte s modernou šesťuholníkovou potlačou na lakťoch a vrecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

5XL

Materiál

92% polyester (recycled), 8% elastane

Hmotnosť látky na m2

260 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie