Ľahká termobunda Fusion
Prechodná bunda FUSION
BUNDA FUSION MODRA VEL 4XL
Obj. č. M411542006
EAN 4255576591247
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto inovatívna bunda zo štvorsmerne elastickej tkaniny z kolekcie Fusion je ideálna na nosenie v prechodných obdobiach. Vďaka hydroizolačnej úprave bez obsahu fluóru vás udrží v teple a zároveň je priedušná. Bunda je okrem toho vybavená páperovou podšívkou pre ešte väčšie pohodlie. Užite si dokonalú kombináciu funkčnosti a štýlu s touto bundou!
- Bočné zipsy zabezpečujú optimálne nastavenie šírky pre rôzne pohyby a polohy tela
- Extra veľké vrecká na zips poskytujú dostatok úložného priestoru: dve bočné vrecká, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko
- Reflexné pásiky na rukávoch a chrbte s modernou šesťuholníkovou potlačou na lakťoch a vrecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 92% polyester (recycled), 8% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |