Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ľahká termobunda Fusion

Prechodná bunda FUSION
BUNDA FUSION MODRA VEL L

Obj. č. M411542002

EAN 4255576591209

Cena za zvolené balenie
Ľahká termobunda Fusion

Obj. č. M411542002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto inovatívna bunda zo štvorsmerne elastickej tkaniny z kolekcie Fusion je ideálna na nosenie v prechodných obdobiach. Vďaka hydroizolačnej úprave bez obsahu fluóru vás udrží v teple a zároveň je priedušná. Bunda je okrem toho vybavená páperovou podšívkou pre ešte väčšie pohodlie. Užite si dokonalú kombináciu funkčnosti a štýlu s touto bundou!
  • Bočné zipsy zabezpečujú optimálne nastavenie šírky pre rôzne pohyby a polohy tela

  • Extra veľké vrecká na zips poskytujú dostatok úložného priestoru: dve bočné vrecká, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko

  • Reflexné pásiky na rukávoch a chrbte s modernou šesťuholníkovou potlačou na lakťoch a vrecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka modrá

Veľkosť

L

Materiál

92% polyester (recycled), 8% elastane

Hmotnosť látky na m2

260 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie