Ľahká vŕtacia korunka vhodná na použitie vo vŕtacích kladivách
Odľahčený vrták odolný voči príklepovému vŕtaniu
VRTACIA KORUNKA M16-D100MM
Obj. č. 0632410100
EAN 4048539437832
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne vyvinutý vrták odolný proti nárazom na použitie v príklepových vŕtačkách a vŕtacích kladivách do 4 kg
Úplne nové karbidové zuby s asymetrickým usporiadaním a geometriou ostrých okrajov
Výrazne vyšší rozbíjací výkon, agresívnejšie správanie vŕtania, a teda až o 20% rýchlejšie než porovnateľné vrtáky.
Špeciálna ľahká konštrukcia
Až o 10% menej hmotnosti pre lepšiu manipuláciu a pohodlnejšie pracovné podmienky.
Znížená hrúbka steny, špeciálna špirála a skosenie na ozubenom krúžku
Zlepšené a rýchlejšie odstraňovanie prachu z vrtov, znížené trenie a tým aj nižšie opotrebovanie a dlhšia životnosť.
Dve asymetricky usporiadané diery pre vŕtanie
Jednoduchšie odpojenie montážneho drieku a odstránenie vrtného jadra, a tým aj zvýšená jednoduchosť používania.
Upnutie vrtáka
Závit M16
Hárky údajov(X)
Murivo, napr. masívna tehlová a voštinová tehla, pórobetón, vápenopieskové tehly a prírodný kameň v závislosti od tvrdosti.
Kanalizačné, vykurovacie, vypúšťacie, vodovodné, odpadové a ventilačné potrubia s izoláciou a bez izolácie, rovnako ako rozvádzače, rozvodné a nástenné boxy, digestory (v kuchyniach atď.).
Priemer | 100 mm |
Počet zubov | 8 KS |
Hĺbka vŕtania | 50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!