Ľahký upevňovací prvok OMG® DVP-GDL (Gyp Tec)
Ľahký upevňovací prvok OMG-DVP-GDL
SKRUTKA-PLAS-(DL-180076)-18X76
Obj. č. 0838018076
EAN 4038898960591
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevnenie strešnej plechovej krytiny na ľahké stavebné materiály, ako napr. ľahké konštrukcie z drevenej vlny alebo panely z heraklitu. Nylón vystužený skleneným vláknom
Upozornenie
- Plochá hlava
- Profil = ¼" vnútorný štvorhran
- Hĺbka zaskrutkovania min. 50 mm
Schválenie FM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Priemer hmoždinky | 18 mm |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Vnútorný pohon | SQ1/4 palca |
Dĺžka | 75 mm |