Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Lak v spreji Quattro - SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML Lak v spreji Quattro - SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML Lak v spreji Quattro - SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML Lak v spreji Quattro - SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/UVLsBmkI4io

Lak v spreji Quattro - SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML - 1
Lak v spreji Quattro - SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML - 2
Lak v spreji Quattro - SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML - 3
Lak v spreji Quattro - SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML - 4

Lak v spreji Quattro

Lak v spreji Quattro
SPREJ LAKOVY QUATTRO R3020 400ML

Obj. č. 0893393020

EAN 4065746036658

Cena za zvolené balenie
Lak v spreji Quattro

Obj. č. 0893393020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranný hrubovrstvový lak v spreji so saténovou povrchovou úpravou s vynikajúcim krytím a odolnosťou voči hrdze.

Ochrana proti korózii


  • Jednoducho aplikovateľná povrchová vrstva, ktorá nesteká, a poskytuje 100 % odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu (test striekaním slanej vody min. 500 hodín – bez zistenia prítomnosti povrchovej hrdze)

  • Možno použiť na reziduálnu hrdzu


Základný náter


Výnimočná adhézia na prakticky všetky povrchy. Možno nanášať na takmer všetky komerčne dostupné nátery.



Lak


  • Vynikajúce krytie. Veľmi dobré krycie vlastnosti

  • Veľmi rýchlo schne

  • Vysokopružné

  • Vysoká úroveň odolnosti voči otrasom a nárazom

  • Dobré pokrytie hrán


Dodáva sa s vejárovitou tryskou


Nanášanie s presným dávkovaním, minimálnou aerosólovou hmlou a bez únavy prostredníctvom špeciálneho ventilu.



Dostupný v špeciálnych farbách a farbách RAL podľa potrieb zákazníka

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálny produkt na rýchle nanášanie základných náterov a lakov na kontajnery, podvozky, nástavce, traktory, poľnohospodárske a stavebné stroje, servisné vozidlá na zimnú údržbu ciest, kabíny, žeriavové systémy, zábradlia, brány, lodné konštrukcie, potrubia, lampové stĺpy, prepravné rámy, skipové výťahy atď. Povrchy: vyschnuté staré nátery, nové diely so základným náterom nanášaným vo výrobe, oceľové plechy bez povrchovej úpravy, pozinkované oceľové plechy, povrchy po manuálnom odstránení hrdze, hliník, natierateľné plasty, diely GFRP, drevo.

Pokyny

Pred použitím nádobku pretrepte (min. 2 minúty). Povrch musí byť suchý a zbavený mastnoty. Odstráňte odlupujúcu sa hrdzu a uvoľnený starý náter. Vzdialenosť pri sprejovaní: 15 - 25 cm. Na povrchy bez základného náteru a lakované povrchy aplikujte jednu vrstvu a nechajte vyschnúť. Potom rovnomerne aplikujte lak na celý povrch (hrúbka suchej vrstvy min. 60 µm). Na zvýšenie úrovne lesku (o pribl. 30 %) a odolnosti voči benzínu možno náter aplikovať po 15 minútach času odvetrania (sprej s lesklým efektom).

Obsah

400 ml

Farba

Dopravná červená RAL 3020

Chemický základ

Alkydová živica

Stupeň lesku

Hodvábny lesk

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Hustota

0,8 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu

10 min

Rozprašovacia vzdialenosť min./max.

15-25 cm

Rozprašovacia vzdialenosť min.

15 cm

Rozprašovacia vzdialenosť max.

25 cm

Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu

Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Teplota spracovania, dóza min.

20 °C

Teplota spracovania, dóza min./max.

20 do 25 °C

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 10 °C až 35 °C a max. relatívna vlhkosť 60 %

Neobsahuje AOX.

Áno

Pevnosť uchopenia min.

20 min

Doba odparenia min.

3 min

Obal

Sprej

Verzia

Vejárovitá tryska

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

Neobsahuje freón (hnací plyn)

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Náhradná striekacia hlavica pre nádoby s rozstrekovačom Pre nádoby s rozstrekovačom

CIAPOCKA NA SPREJOVU DOZU CIERNA

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ks
Náhradná striekacia hlavica pre nádoby s rozstrekovačom Pre nádoby s rozstrekovačom

CIAPOCKA NA SPREJOVU DOZU CERVENA

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ks
Náhradná striekacia hlavica pre nádoby s rozstrekovačom Pre nádoby s rozstrekovačom

CIAPOCKA NA SPREJOVU DOZU KONTUROVACIA

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ks
Nástavec pre nádoby s rozstrekovačom Spraymaster

PISTOL NA LAKOVE SPREJE SPRAYMASTER

Praktický nástavec pre rozprašovacie nádoby
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie