Lakový značkovač Veľký
Lakový značkovač
OZNACOVAC PERMANENT-SW-LARGE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všetky farby sú odolné voči teplu do 400 °C. Biela farba je stále viditeľná pri teplote do 1000 °C.
- Aj na tmavé a priehľadné povrchy
- Odolnosť voči vode a odieraniu
- Po vysušení odolnosť voči svetlu a vode
- Odolnosť tlačovej farby voči izopropanolu, etanolu a motorovému oleju
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vysoko krycie značenia aj na hladkých a pórovitých povrchoch.
Ideálne na použitie v metalurgii a kováčstve, strojárstve, pri obrábaní kovov a zváraní.
Hrúbka čiary min./max. | 2-4 mm |
Farba | Čierna |
Verzia | Trvalá vodovzdornosť |
Tvar špičky | Okrúhly hrot |
Teplotná odolnosť max. | 400 °C |
Materiál telesa | Hliník |
Neobsahuje silikón. | Nie |