Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lakový značkovač Veľký

Lakový značkovač
POPISOVAC-PERMANENT-BIELA-LARGE

Obj. č. 0967910303

EAN 4048539251308

Cena za zvolené balenie
Lakový značkovač Veľký

Obj. č. 0967910303

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všetky farby sú odolné voči teplu do 400 °C. Biela farba je stále viditeľná pri teplote do 1000 °C.
  • Aj na tmavé a priehľadné povrchy

  • Odolnosť voči vode a odieraniu

  • Po vysušení odolnosť voči svetlu a vode

  • Odolnosť tlačovej farby voči izopropanolu, etanolu a motorovému oleju
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysoko krycie značenia aj na hladkých a pórovitých povrchoch.


Ideálne na použitie v metalurgii a kováčstve, strojárstve, pri obrábaní kovov a zváraní.

Hrúbka čiary min./max.

2-4 mm

Farba

Biela

Verzia

Trvalá vodovzdornosť

Tvar špičky

Okrúhly hrot

Teplotná odolnosť max.

1000 °C

Materiál telesa

Hliník

Neobsahuje silikón.

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie