Segmentovaný brúsny kotúč Klingspor SMT 624 Supra
Segmentovaný brúsny kotúč Klingspor SMT 624
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 40 |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 12200 U/min |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Hárky údajov(X)