Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lamella flap disc OSF II

Lamella flap disc OSF II
KOTUC LAMELOVY-(OSF II)-MEDIUM-125MM

Obj. č. 0585580329
EAN 4099618930881

Cena za zvolené balenie
Lamella flap disc OSF II

Obj. č. 0585580329

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The pipe professional. Welding seam removal and finish grinding in one work step.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22.23 mm

Veľkosť mriežky

Stredné

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

12250 U/min

Odporúčané otáčky min./max.

2500-3500 ot/min

Odporúčané otáčky max.

3500 U/min

Materiál brusiva

Keramické zrno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie