Lamelová zátka GPN 320
LAMIPLG-GPN320-GL- 48-BLACK
Obj. č. 059832148
EAN 4046778431062
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná:
Robustný dizajn pre vysoké zaťaženia.
Univerzálna:
Rebrá vytvárajú pevné usadenie dokonca aj v prípade rozmerových tolerancií v potrubí.
Dodatočné informácie:
Vysokokvalitný vizuálny vzhľad vďaka zrnitému povrchu hlavy a bočnému skoseniu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (A) | 48 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T) | 1–2 mm |
Výška (M) | 19 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 14 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 42-46,5 mm |
Iné č. normy | GPN 320 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |