Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 - 1
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 - 2
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 - 3
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 - 4
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 - 5
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 - 6
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc - FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76 - 7

Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc

Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc
FLEXIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P120-D76

Obj. č. 0578707612

EAN 4038898401735

Cena za zvolené balenie
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc

Obj. č. 0578707612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na obrábanie ťažko dostupných miest, ako sú napr. zaoblenia a kútové zvary

∅ 50 a 75 mm:


  • Flexibilný minilamelový vejárový kotúč s rýchloupínacím držiakom na použitie na pneumatických priamočiarych brúskach (uhlových) a flexibilných hriadeľoch

  • Kotúče s ∅ 75 mm možno v kombinácii s držiakom M14 použiť aj na pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach


∅ 115 mm:


Flexibilné lamelové vejárové kotúče s 22,23 mm držiakom pre pneumatické alebo elektrické uhlové brúsky



Vyhotovenie:


  • ∅ 50 a 75 mm s robustným plastovým tanierom a rýchloupínacím držiakom

  • ∅ 115 mm s tanierom z viacvrstvového skleného vlákna a 22,23 mm otvorom

  • Odolná a pružná bavlnená tkanina odolná voči roztrhnutiu


Ďalšie výhody kotúča Flexi-Disc oproti porovnateľným vláknitým kotúčom:


  • Žiadne upchávanie a vytváranie šmúh

  • Chladné brúsenie, minimálna zmena farby, predovšetkým pri používaní kotúčov Flexi-Disc

  • Všestranné a širokospektrálne aplikácie

  • Výrazne jemnejšie povrchy pri rovnakej zrnitosti

  • Vyššia odolnosť voči roztrhnutiu pri brúsení rohov a okrajov

  • Zvýšený výkon brúsenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ako kotúče Mini-disc, ale najmä pre konkávne/zakrivené povrchy a na dokončovacie obrábanie, prechodové a profilové brúsenie.

  • Materiály vhodné na spracovanie: Najmä na nehrdzavejúcu oceľ, zliatiny chrómu a niklu, legovanú a nelegovanú oceľ, konštrukčnú oceľ, nástrojovú oceľ, neželezné kovy, kovy, tvrdé plasty a drevo.

Priemer (Ø)

76 mm

Druh upnutia

3M Rolocsystem

Veľkosť mriežky

120

Verzia

Rovné

Materiál nosného taniera

plast

Otáčky max.

20000 ot/min

Materiál brusiva

Zirkónový korund

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 50MM-6MM

x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 76MM-6MM

x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 76MM-M14