Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc
Lamelový vejárový brúsny kotúč Flexi-Disc
FLEXIDISC BRUS LAM TK ROV ZK P36-D115X22
Obj. č. 0578711536
EAN 4038898172529
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na obrábanie ťažko dostupných miest, ako sú napr. zaoblenia a kútové zvary
∅ 50 a 75 mm:
- Flexibilný minilamelový vejárový kotúč s rýchloupínacím držiakom na použitie na pneumatických priamočiarych brúskach (uhlových) a flexibilných hriadeľoch
- Kotúče s ∅ 75 mm možno v kombinácii s držiakom M14 použiť aj na pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach
∅ 115 mm:
Flexibilné lamelové vejárové kotúče s 22,23 mm držiakom pre pneumatické alebo elektrické uhlové brúsky
Vyhotovenie:
- ∅ 50 a 75 mm s robustným plastovým tanierom a rýchloupínacím držiakom
- ∅ 115 mm s tanierom z viacvrstvového skleného vlákna a 22,23 mm otvorom
- Odolná a pružná bavlnená tkanina odolná voči roztrhnutiu
Ďalšie výhody kotúča Flexi-Disc oproti porovnateľným vláknitým kotúčom:
- Žiadne upchávanie a vytváranie šmúh
- Chladné brúsenie, minimálna zmena farby, predovšetkým pri používaní kotúčov Flexi-Disc
- Všestranné a širokospektrálne aplikácie
- Výrazne jemnejšie povrchy pri rovnakej zrnitosti
- Vyššia odolnosť voči roztrhnutiu pri brúsení rohov a okrajov
- Zvýšený výkon brúsenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ako kotúče Mini-disc, ale najmä pre konkávne/zakrivené povrchy a na dokončovacie obrábanie, prechodové a profilové brúsenie.
- Materiály vhodné na spracovanie: Najmä na nehrdzavejúcu oceľ, zliatiny chrómu a niklu, legovanú a nelegovanú oceľ, konštrukčnú oceľ, nástrojovú oceľ, neželezné kovy, kovy, tvrdé plasty a drevo.
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 36 |
Verzia | Rovné |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!