Lamelový vejárový brúsny kotúč Longlife na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ
Lamel. vejárový br. kot. Longlife pre o. a uš. oc.
KOTUC BRUS LAM LONGLIFE TKA D115 ZK P80
Obj. č. 0578480518
EAN 4048539996803
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických brúsok
Max. obvodová rýchlosť 80 m/s
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Vysoko výkonné brúsne plátno s ďalšou brúsnou aktívnou hornou vrstvou (povrchová úprava Topsize)
Odolný nosný kotúč zo sklenenej tkaniny
Nový patentovaný tvar segmentov a usporiadanie
- Vydrží až štyrikrát dlhšie ako bežné segmentované brúsne kotúč s veľmi vysokou rýchlosťou odstraňovania materiálu
- Ideálne využitie brúsnych lamiel
- Používa viac abrazívnych zŕn
- Viac ako 70 % brúsneho materiálu sa nachádza na vonkajšej časti nosného kotúča
Vysokovýkonná brúsna tkanina (oxid zirkoničitý a hlinitý s aktívnou brúsnou povrchovou vrstvou)
- Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
- Veľmi vysoký stupeň odstraňovania materiálu
- Veľmi chladné brúsenie
- Žiadne zafarbenie materiálu
Minimálne vibrácie v porovnaní s bežnými hrubými brúsnymi kotúčmi
- Zabraňuje „ochoreniu bielych prstov“
- Šetrné k strojom
Pri práci používajte vhodné ochranné oblečenie, bezpečnostné okuliare, pracovnú obuv a protiprachovú masku. Pri brúsení vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu). Používanie poškodených kotúčov zvyšuje riziko nehody. Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi. Maximálna prípustná rýchlosť otáčania sa nesmie prekročiť.
Správne uskladnenie a kotúčov
V suchu pri izbovej teplote 20 °C
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
Ideálny na opracovanie ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka
- Používaný na brúsenie okrajov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
- Všeobecná konštrukčná oceľ, vysokopevná konštrukčná oceľ, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, tvrdená oceľ
- Plechy z nehrdzavejúcej ocele, nezliatinová nehrdzavejúca oceľ, oceľová zliatina a oceľová zliatina s vysokým obsahom prímesí, oceľ odolná voči hrdzi a kyseline, chrómovo-niklová oceľ
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 80 |
Verzia | Rovné |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!