Samozávrtná skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7983, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, krížová H drážka
DIN 7983, oceľ, pozinkovaná, H, tvar C, s hrotom
SKR SOSZAP DIN7983 C H2 A2K 4,8X16
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutky do plechu patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotom
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit s oblým hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)