Laminátová koncová svorka Klick
Laminátová koncová svorka, Klick
FIXACNA ZVIERKA SOLAR-END-ALU-CLIP-IH5-6
Obj. č. 0865799952
EAN 4049557742878
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikované spoločnosťou First Solar, Calyxo a Q-Cells
Plne predmontované
Koncovú svorku možno zacvaknúť priamo na montážnu lištu bez akýchkoľvek prípravných prác
Okamžité výhody
- Rýchla montáž
Vopred zmontované všetky komponenty systému a inovatívny naklikávací systém upevnenia výrazne skracujú čas montáže.
- Maximálna flexibilita
Stredové a koncové svorky a strešné háky majú nastaviteľnú výšku, vďaka čomu sú dostatočne flexibilné pre všetky bežné moduly a typy striech.
- Dlhá prevádzková životnosť
Všetky komponenty systému sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele A2 a zabezpečujú vysokú úroveň odolnosti voči korózii.
- Optimálna prispôsobiteľnosť
Teleskopický prvok umožňuje položenie systému s milimetrovou presnosťou. Časovo náročné rezanie montážnych líšt na správnu veľkosť už nie je vôbec potrebné.
- Maximálna bezpečnosť
Upevňovací systém spĺňa požiadavky normy DIN 1055.
Vhodná len na priečnu montáž!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre výšku modulu | 6,8 mm |
Upínacia vzdialenosť medzi modulmi | 22 mm |
Upínacia šírka | 80 mm |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vnútorný pohon | HS5 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 47x37 mm, 60x37 mm, 70x44 mm, 120x90 mm |
Materiál zverných čeľustí | Hliník |
Materiál profilu | EPDM |