Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Laminátová koncová svorka Klick - FIXACNA ZVIERKA SOLAR-END-BLCK-IH5-6,8MM Laminátová koncová svorka Klick - FIXACNA ZVIERKA SOLAR-END-BLCK-IH5-6,8MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Laminátová koncová svorka Klick - FIXACNA ZVIERKA SOLAR-END-BLCK-IH5-6,8MM - 1
Laminátová koncová svorka Klick - FIXACNA ZVIERKA SOLAR-END-BLCK-IH5-6,8MM - 2

Laminátová koncová svorka Klick

Laminátová koncová svorka, Klick
FIXACNA ZVIERKA SOLAR-END-BLCK-IH5-6,8MM

Obj. č. 0865799954

EAN 4050382325525

Cena za zvolené balenie
Laminátová koncová svorka Klick

Obj. č. 0865799954

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre fotovoltaické moduly bez rámu (laminátové moduly)

Certifikované spoločnosťou First Solar, Calyxo a Q-Cells



Plne predmontované


Koncovú svorku možno zacvaknúť priamo na montážnu lištu bez akýchkoľvek prípravných prác



Okamžité výhody


  • Rýchla montáž

Vopred zmontované všetky komponenty systému a inovatívny naklikávací systém upevnenia výrazne skracujú čas montáže.


  • Maximálna flexibilita

Stredové a koncové svorky a strešné háky majú nastaviteľnú výšku, vďaka čomu sú dostatočne flexibilné pre všetky bežné moduly a typy striech.


  • Dlhá prevádzková životnosť

Všetky komponenty systému sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele A2 a zabezpečujú vysokú úroveň odolnosti voči korózii.


  • Optimálna prispôsobiteľnosť

Teleskopický prvok umožňuje položenie systému s milimetrovou presnosťou. Časovo náročné rezanie montážnych líšt na správnu veľkosť už nie je vôbec potrebné.


  • Maximálna bezpečnosť

Upevňovací systém spĺňa požiadavky normy DIN 1055.

Upozornenie

Vhodná len na priečnu montáž!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výšku modulu

6,8 mm

Upínacia vzdialenosť medzi modulmi

22 mm

Upínacia šírka

80 mm

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

HS5

Vhodnosť pre montážnu lištu

47x37 mm, 60x37 mm, 70x44 mm, 120x90 mm

Materiál zverných čeľustí

Hliník

Materiál profilu

EPDM

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie