Lanová očnica
DIN 6899, pozinkovaná oceľ
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6899, BF, ľahká konštrukcia, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | DIN 6899 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | BF |
Vhodnosť pre priemer drôtu (d1) | 3 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 10 mm |
Šírka (b1) | 3 mm |