Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lanová očnica Nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 6899, obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4
CBLTHMB-A4-D4

Obj. č. 5176015004

EAN 4066442642105

Cena za zvolené balenie
Lanová očnica Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 5176015004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na vystuženie káblových ôk

  • Na zabránenie opotrebovaniu oceľového lana

  • Odporúčané oceľové lano: 7 x 7 alebo 7 x 19
Upozornenie

Nie je vhodná pre oceľové lano 1 x 19



Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6899 podobné, WN5176-015

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Stupeň lesku

Elektrolyticky leštený

Forma

BF

Vhodnosť pre priemer drôtu (d1)

4 mm

Vnútorný priemer (d2)

11 mm

Vnútorná dĺžka (h1)

18 mm

Šírka (b1)

4 mm

Hrúbka

1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie