Ľanový brúsny pás Oxid hlinitý
Brúsny pás
NAVLEK BRUSNY TKANINA 150-60X30MM
Obj. č.
0589160303
EAN 4011231492560
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S lepením na báze syntetickej živice
- Napnutie odstredivou silou zabezpečuje protišmykové upevnenie brúsneho pásu
- Mimoriadne odolný brúsny pás vďaka flexibilite nosiča
- Chladné brúsenie predchádza zmatneniu materiálu
- Umožňuje dokonca spracovanie spájky vďaka flexibilite a ohybnému pohybu
- Umožňuje dobré spracúvanie odlievacích živíc a plnív s primerane hrubou zrnitosťou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Kovaná oceľ, kujné liate železo, sivé liate železo, uhlíková oceľ, vyťahovaná oceľ, oceľová pásovina, Cr-Ni a iná nehrdzavejúca oceľ, neželezné materiály, drevo a výplňové zmesi.
![]() | |
Priemer (d1) | 60 mm |
Šírka (l1) | 30 mm |
Veľkosť mriežky | 150 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!