Lanový napínač uzavretý s vidlicou
Lanový napínač uz. tvar, vidl./vidl., nehrdz. oceľ
NAPINAC VIDLICA/VIDLICA A4-M12
Obj. č. 5176010012
EAN 4052712064128
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 12 mm |
Priemer čapu (d2) | 12 mm |
Dĺžka min. (l1) | 245 mm |
Dĺžka max. (l2) | 360 mm |
Šírka vidlice (vnútorná) (l3) | 14 mm |
Výška vidlice (h1) | 20 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 543,000 g |
Druh závitu | Metrický závit |
Iné č. normy | WN5176-010 |
Dĺžka min./max. | 245-360 mm |