Lanový napínač uzavretý s vidlicou
Lanový napínač, uzavr., nehr. oc., vidlica/vidlica
NAPINAC VIDLICA/VIDLICA A4-M16
Obj. č. 5176011016
EAN 4052712075506
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 16 mm |
Priemer čapu (d2) | 16 mm |
Dĺžka min. (l1) | 340 mm |
Dĺžka max. (l2) | 480 mm |
Šírka vidlice (vnútorná) (l3) | 17 mm |
Výška vidlice (h1) | 26 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1252,400 g |
Druh závitu | Metrický závit |
Iné č. normy | WN5176-011 |
Dĺžka min./max. | 340-480 mm |