Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lanový náprstok na ľahké použitie DIN 6899, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 6899, pozinkovaná oceľ
OKO LANOVE TYP BF DIN6899-(A2K)-D12,0

Obj. č. 052212

EAN 4011231443999

Cena za zvolené balenie
Lanový náprstok na ľahké použitie DIN 6899, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 052212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
DIN 6899

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

BF

Vhodnosť pre priemer drôtu (d1)

12 mm

Vnútorný priemer (d2)

28 mm

Šírka (b1)

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie