Lanový náprstok na ľahké použitie DIN 6899, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 6899, pozinkovaná oceľ
OKO LANOVE TYP BF DIN6899-(A2K)-D8,0
Obj. č. 05228
EAN 4011231444248
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
Normy | DIN 6899 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | BF |
Vhodnosť pre priemer drôtu (d1) | 8 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 20 mm |
Šírka (b1) | 8 mm |