Laser distance meter WDM 9-24
Laser distance meter WDM 9-24
LASEROVY DIALKOMER (WDM 9-24)
Obj. č.
5709300517
EAN 4099618081958
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539009037.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Highly precise high-end laser distance meter with colour display, touchscreen, measurement in image, Bluetooth, digital viewfinder for measurements outdoors. USB-C charging socket for charging the rechargeable battery and downloading the measurements
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. | 250 m |
Počet batérií | 1 KS |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Lítiový polymér |
Dĺžka | 154 mm |
Šírka | 68 mm |
Výška | 26 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 10 do 50 °C |
Druh krytia IP | IP 65 |
Odchýlka merania dĺžky (+/-) | +/-1mm |
Trieda lasera | 2 |