Laser rangefinder WDM 6-22
Laser rangefinder WDM 6-22
LASEROVY DIALKOMER WDM 6-22

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozsah merania dĺžky max. | 150 m |
Životnosť batérií | 5000 meraní |
Počet batérií | 2 KS |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Alkalické |
Dĺžka | 131 mm |
Šírka | 55 mm |
Výška | 28 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 50 °C |
Druh krytia IP | IP 54 |
Odchýlka merania dĺžky (+/-) | +/-1mm |
Trieda lasera | 2 |
Hárky údajov(X)