Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Laserový merač vzdialeností WDM 1-26

MERAC VZDIALENOSTI LASER (WDM1-6)

Obj. č. 5709300521

EAN 4068362095221

Cena za zvolené balenie
Laserový merač vzdialeností WDM 1-26

Obj. č. 5709300521

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šikovný, ľahký a veľmi presný laserový merač vzdialeností na meranie dĺžok a výpočet plôch.

Robustné, kompaktné a praktické zariadenie na každodenné používanie:



  • Mimoriadne jednoduchá a intuitívna obsluha

  • Merania v interiéri aj exteriéri

  • Robustné vyhotovenie s ochranou proti prachu a striekajúcej vode IP54

  • Dobrá presnosť merania ± 2,5 mm s dosahom maximálne 40 m
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaLaserový merač vzdialeností možno používať pri všetkých prácach vyžadujúcich presné merania dĺžky a plochy, ako je stavebníctvo, rekonštrukcia budov, kladenie potrubí, úpravy vonkajších priestorov alebo zememeračské práce.

Rozsah merania dĺžky max.

40 m

Počet batérií

0 KS

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Alkalické

Dĺžka

115 mm

Šírka

43,5 mm

Výška

23 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 40 °C

Druh krytia IP

IP 54

Odchýlka merania dĺžky (+/-)

+/- 2.5 mm

Trieda lasera

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie