Laserový prijímač LR5-14
Laser. prijímač pre rotačnú laser. vodováhu LR5-14
LASEROVY PRIJMAC-LR5-14
Obj. č. 5709300451
EAN 4053479210605
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre každé stavenisko
Pracovná oblasť 600 m
Nastavenie sklonov
Ovláda RL5-14 prostredníctvom rádiového spojenia
Úplná ochrana pre nečistotami a vodou
IP 67
Rýchla detekcia laserového lúča
Veľké prijímacie okno
Jednoduché odčítanie hodnôt
2 displeje LCD vpredu a vzadu
5 úrovní citlivosti
Nivelačný prístroj ako nástroj nastavenia
Držiak prijímača na použitie s tyčou
3 úrovne zvukového signálu
Batérie nie sú súčasťou balenia.
Hárky údajov(X)
Rozsah príjmu | 120 mm |
Displej | LED/LCD |
Druh krytia IP | IP 67 |
Životnosť batérií | 50 hodín |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Alkalické |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 50 °C |
Min./max. teplota skladovania | -40 do 70 °C |
Označenie batérie | 1,5V Mignon AA |
Počet batérií | 2 KS |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.