Laserový prijímač Universal LRU 22
Univerzálny laserový prijímač LRU 22
PRIMAC LASEROVY UNIVERZAL LRU22
Obj. č. 5709300454
EAN 4065746093538
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presnosť
- Milimetrový indikátor na displeji pre jednoduché a presné zarovnanie lasera
- Vysoká presnosť odčítania vďaka LCD displeju s prepínateľným LED indikátorom
- Nastaviteľný akustický signál
- Veľký dosah až 500 m na použitie v rôznych prevádzkových prostrediach
Jednoduché používanie
- Nie je potrebné žiadne zložité predbežné nastavovanie – ihneď pripravený na použitie
- Extrémne flexibilný, nakoľko sa dá použiť pre rotačné lasery aj pre čiarové lasery s červenými alebo zelenými laserovými čiarami
- Ľahké odčítanie vďaka možnosti odčítania prednej a zadnej strany prijímača
- Dlhá výdrž batérie/nabíjateľnej batérie až 50 hodín pre nepretržité používanie počas dlhých období
- Indikátor úrovne batérie zreteľne zobrazuje stav nabitia batérie
- Úplná ochrana pred prachom a vodou vďaka úrovni krytia IP67
- Dva silné upevňovacie magnety na pripevnenie na akýkoľvek kovový povrch
- Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť pre jednoduchú manipuláciu a prepravu
- Súčasťou balenia je držiak meracej tyče
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie aplikácie
Hárky údajov(X)
Laserový prijímač je ideálny na príjem laserového svetla z rotačných laserov alebo čiarových laserov, vďaka čomu je ideálny pre staveniská, zememeračské práce alebo úpravy vonkajších priestorov.
Displej | 3 LED diódy |
Druh krytia IP | IP 67 |
Životnosť batérií | 50 hodín |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | AlMn |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do +50 °C |
Min./max. teplota skladovania | -10 do +50 °C |
Označenie batérie | 1,2V Mignon AA |
Počet batérií | 1 KS |
Dĺžka prijímacieho poľa | 90 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!