Látková lepiaca páska
Lepiaca páska s polyesterovou látkou
PASKA-LEPIACA-TEXTILNA-CIERNA-50MMX50M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi vysoká počiatočná pevnosť lepidla
- Dá sa ručne strhnúť
Hárky údajov(X)
Univerzálna aplikácia na hladké povrchy, napr. kameň, betón, drevo a plasty. Na všestranné spektrum aplikácií, ako je napr. balenie, zväzovanie, ochrana, opravy, utesňovanie, utesňovanie spojov a malé opravné práce
Nosný materiál | Polyesterové vlákno spovrchovou úpravou |
Základ lepidla | Prírodný kaučuk |
Hrúbka | 0.18 mm |
Farba | Čierna |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 50 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 60 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 25 °C |
Min. priľnavosť pri 25 mm | 13 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 20 % |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Odstrániteľné bezo zvyšku | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |