Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Látková lepiaca páska

Lepiaca páska s polyesterovou látkou
PASKA LEPIACA TEXTILNA STRIEBORNA

Obj. č. 0874100200
EAN 4024835504041

Cena za zvolené balenie
Látková lepiaca páska

Obj. č. 0874100200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lepenie rezných povrchov materiálov na izoláciu potrubia
  • Veľmi vysoká počiatočná pevnosť lepidla

  • Dá sa ručne strhnúť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálna aplikácia na hladké povrchy, napr. kameň, betón, drevo a plasty. Na všestranné spektrum aplikácií, ako je napr. balenie, zväzovanie, ochrana, opravy, utesňovanie, utesňovanie spojov a malé opravné práce

Nosný materiál

Polyesterové vlákno spovrchovou úpravou

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Hrúbka

0.18 mm

Farba

Strieborná

Šírka

50 mm

Dĺžka

50 m

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 60 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 25 °C

Min. priľnavosť pri 25 mm

13 N

Predĺženie pri pretrhnutí

20 %

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odstrániteľné bezo zvyšku

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie