Látkový brúsny pás KGX KGX Na obrábanie dreva a kovoobrábanie
Tkaninový brúsny pás pre ručnú brúsku
BRUSNY PAS NA DREVO A KOV
Obj. č. 0675080610
EAN 4024835623070
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ručné brúsky
Agresívne brúsne zrno zabezpečujúce
- maximálne odstraňovanie materiálu,
- minimálne upchávanie,
- dlhú prevádzkovú životnosť,
- rovnomerne vybrúsený povrch.
Konštrukcia:
- X tkanina
- Oxid hlinitý (korund)
- Spojivo zo syntetickej živice
- Otvorený rozptyl
- Špeciálny vlnovitý uzáver
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxdĺžka | 100 mm x 610 mm |
Veľkosť mriežky | P80 |
Vhodné stroje | Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 V, Makita 9401, Makita 9402, Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 A, Stanley H 494 |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý (korund) |
Nosný materiál | Tkanina s triedou hmotnosti X |