Látkový brúsny pás KGX KGX Na obrábanie dreva a kovoobrábanie
Tkaninový brúsny pás pre ručnú brúsku
BRUSNY PAS NA DREVO A KOV
Obj. č. 0675150533
EAN 4024835622752
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ručné brúsky
Agresívne brúsne zrno zabezpečujúce
- maximálne odstraňovanie materiálu,
- minimálne upchávanie,
- dlhú prevádzkovú životnosť,
- rovnomerne vybrúsený povrch.
Konštrukcia:
- X tkanina
- Oxid hlinitý (korund)
- Spojivo zo syntetickej živice
- Otvorený rozptyl
- Špeciálny vlnovitý uzáver
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxdĺžka | 75 mm x 533 mm |
Veľkosť mriežky | P150 |
Vhodné stroje | AEG HBS-E 75 S, Bosch 0270, Bosch PBS 75, Bosch PBS 75-E, Hitachi SB 75, Holz-Her 2410, Holz-Her 2411, Holz-Her 2280, Holz-Her 2420, Makita 9900 B, Makita 9901, Metabo BA 0775, Metabo BA E 876, Metabo BA E 087 S, Rockwell 337, Ryobi B-7075, Skil 594, Skil 595, Stanley H 493 |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý (korund) |
Nosný materiál | Tkanina s triedou hmotnosti X |