Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Látkový kotúč so suchým zipsom Trizact<SUP>®</SUP> - PLATNO BRUS S ZIPS TRIZACT-K120-D125MM Látkový kotúč so suchým zipsom Trizact<SUP>®</SUP> - PLATNO BRUS S ZIPS TRIZACT-K120-D125MM Látkový kotúč so suchým zipsom Trizact<SUP>®</SUP> - PLATNO BRUS S ZIPS TRIZACT-K120-D125MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Látkový kotúč so suchým zipsom Trizact<SUP>®</SUP> - PLATNO BRUS S ZIPS TRIZACT-K120-D125MM - 1
Látkový kotúč so suchým zipsom Trizact<SUP>®</SUP> - PLATNO BRUS S ZIPS TRIZACT-K120-D125MM - 2
Látkový kotúč so suchým zipsom Trizact<SUP>®</SUP> - PLATNO BRUS S ZIPS TRIZACT-K120-D125MM - 3

Látkový kotúč so suchým zipsom Trizact®

Suchý zips na leštiaci kotúč Trizact
PLATNO BRUS S ZIPS TRIZACT-K120-D125MM

Obj. č. 0573412012

EAN 4050382266552

Cena za zvolené balenie
Látkový kotúč so suchým zipsom Trizact®

Obj. č. 0573412012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na brúsenie, leštenie (dokončenie brúsenia) a odstránenie valcovacej kože.

Agresívne brúsenie, mimoriadne jemný brúsený povrch, dlhá životnosť s konštantnou kvalitou povrchu (drsnosťou)


Rovnomerná štruktúra zrna v trojrozmernej pyramídovej štruktúre

Upozornenie
  • Odporúčané otáčky 1000 ot./min až 2500 ot./min

  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)

Trizact® je názov značky spoločnosti 3M

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nehrdzavejúcu oceľ; hrdzu, kyselinovzdorné a žiaruvzdorné ocele (vysoko legované); oceľ a hliník

Priemer

125 mm

Veľkosť mriežky

120

Verzia

A160

Adhézny systém

Suchý zips

Nosný materiál

Polopružná X podložka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie