Dokonalá starostlivosť o kožu
Prípravok na starostlivosť o kožu PERFECT
STAROSTLIVOST O KOZU-PERFECT-1L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysokokvalitná starostlivosť o kožu s UV ochranou.
- Oživuje kožu a poskytuje dlhodobú ochranu proti vysychaniu.
- Neovplyvňuje prirodzený vzhľad kože a nezanecháva ju mastnú ani lepkavú. S prísadou proti rušivým zvukom a na zaistenie vláčnosti a jemnosti.
- Technológia na zlepšenie priľnavosti s protišmykovým účinkom zaisťuje bezpečné zachytenie – bez lepenia alebo zanechávania zvyškov na kožených dieloch.
- S jemnou, sviežou vôňou.
Nevhodný na anilínovú alebo semišovú kožu. Vždy ošetrujte súvislé plochy. Nepoužívajte na horúce povrchy! Chráňte pred mrazom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Vhodný na hladkú a syntetickú kožu v interiéroch vozidiel, kožený nábytok, kožené odevy atď. Vhodný aj na perforovanú kožu.
Po dôkladnom vyčistení kože čističom na kožu Perfect naneste rovnomerne prípravok pomocou aplikačnej hubky a nechajte zaschnúť.
Obsah | 1 l |
Farba | Mliečny |
Hustota / podmienky | 0,01 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!