Lemovací nástroj Qu 25
Lemovacie/odizolovacie kliešte Qu 25
LISOVACIE KLIESTE QU25
Obj. č.
0714101121
EAN 4056807402055
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na neizolované káblové konektory
- Lemovacie spájanie neizolovaných káblových konektorov 0,5 – 2,5 mm²
- Skracovanie skrutiek M2,6 – M5
- Odizolovanie káblov 0,75 – 6,0 mm²
- Lemovanie konektorov vedenia zapaľovania
- Funkcia strihania drôtov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,5-2,5 mm² |
Dĺžka (L) | 225 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |