Lemovacie kliešte Na neizolované ploché spojky
2-zl. lem. kliešť. neiz. pl. konekt.
LISOVACIE KLIESTE NEIZOL. 0,5-6,0MM2
Obj. č.
0714104122
EAN 4056807215464
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
- Kompaktná a ľahká konštrukcia
- S funkciou zastavenia pri určitej sile na spoľahlivé krimpovanie (odomykateľná)
- Vysoká krimpovacia sila vďaka efektívnym pomerom prevodu
- Ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ konektora | Neizolované zástrčky |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-6 mm² |
Počet lemovaných miest | 3 KS |
Vyhľadávač | Nie |
Dĺžka (L) | 215 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |