Lemovacie kliešte Pre dutinky
2-zl.lem.kl. na puzdrá jednož. káblov
KLIESTE KRIMPOVACIE 2K (35-50MM2)
Obj. č.
0714107193
EAN 4056807215334
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
- Kompaktná, ľahká konštrukcia
- S funkciou zastavenia pri určitej sile pre spoľahlivé krimpovanie (odomykateľná)
- Vysoká krimpovacia sila vďaka efektívnym prevodovým pomerom
- Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ konektora | Dutinky |
Prierez drôtu min./max. | 35-50 mm² |
Počet lemovaných miest | 2 KS |
Tvar profilu | Lichobežníkový profil |
Dĺžka (L) | 215 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |