Lemovacie kliešte Pre izolované konektory
2-zl. lem. kliešte na izol. konekt.
KLISTE KRIMPOVACIE PRE IZOL.SPOJE
Obj. č.
0714106112
EAN 4056807818863
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
- Kompaktná a ľahká konštrukcia
- S funkciou zastavenia pri určitej sile na spoľahlivé krimpovanie (odomykateľná)
- Vysoká krimpovacia sila vďaka efektívnym pomerom prevodu
- Ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ konektora | Izolované krimpované káblové prípojky |
Prierez drôtu min./max. | 10-16 mm² |
Počet lemovaných miest | 2 KS |
Vyhľadávač | Nie |
Dĺžka (L) | 215 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |