Lemovacie kliešte Pre koaxiálne konektory BNC
2-zl. lem. kliešte na koax. kon. BNC
KLIESTE LISOVACIE BNC-(RG-58-59-62-71)
Obj. č.
0714105111
EAN 4056807214368
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
- Kompaktná, ľahká konštrukcia
- S funkciou zastavenia pri určitej sile na spoľahlivé krimpovanie (odomykateľná)
- Vysoká krimpovacia sila vďaka efektívnym prevodovým pomerom
- Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ konektora | Koaxiálne konektory BNC |
Kapacita RG | 58, 59, 62, 71 |
Veľkosť lemovania | 5,4 mm, 6,48 mm, 1,72 mm |
Počet lemovaných miest | 3 KS |
Vyhľadávač | Nie |
Dĺžka (L) | 215 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |