Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lemovacie kliešte S integrovaným lokátorom

Lemovacie kliešte pre TE Super Seal
KLIESTE

Obj. č. 0714107130
EAN 4046778972558

Cena za zvolené balenie
Lemovacie kliešte S integrovaným lokátorom

Obj. č. 0714107130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

TE Superseal, séria 1.5
  • Lemovací nástroj určený výhradne na spracovanie káblových konektorov, obj. č. 055899579 – 055899584, v kombinácii s tesnením pre jednožilové káble.

  • Dve lemovacie miesta: 0,35 – 0,5 mm² a 0,75 – 1,5 mm²
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ konektora

TE Super Seal

Prierez drôtu min./max.

0,35-1,5 mm²

Počet lemovaných miest

2 KS

Vyhľadávač

Áno

Dĺžka (L)

190 mm

Materiál

Nástrojová oceľ

Povrch

Brunírovaný

Materiál rukoväte

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie