Lemovacie kliešte na obrábané kontakty
2-zl. lem. kliešte na otočné kontakty
KLIESTE LISOVACIE 0,14-4,0QMM
Obj. č.
0714102121
EAN 4056807215495
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854129.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854142.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
- Optimálny účinok páky
- Jednoduchá manipulácia vďaka ergonomickému ťažisku
- Možná obsluha jednou alebo dvomi rukami
- Integrované núdzové odisťovacie zariadenie
- Jemné nastavenie pomocou nastavovacieho kolieska
- Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ konektora | Frézované kontakty |
Prierez drôtu min./max. | 0,14-4 mm² |
Počet lemovaných miest | 4 KS |
Vyhľadávač | Áno |
Dĺžka (L) | 215 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |