Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy
Krimpovacia káblová koncovka
Obj. č. 0967618512
EAN 4038898332985
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napríklad podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6
![]() | |
Prierez drôtu | 185 mm² |
Otvor príruby | M12 |
Menovitá veľkosť | 12–185 |
Priemer drôtu (d1) | 21,0 mm |
Priemer otvoru (d2) | 13,0 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l) | 50 mm |
Dĺžka puzdra | 28 mm |
Šírka (b) | 36 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |