Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy
Krimpovacia káblová koncovka
Obj. č. 09676023
EAN 4038898888840
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napríklad podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6
![]() | |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Otvor príruby | M3 |
Menovitá veľkosť | 3–2,5 |
Priemer drôtu (d1) | 2,3 mm |
Priemer otvoru (d2) | 3,2 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l) | 10,8 mm |
Dĺžka puzdra | 4,8 mm |
Šírka (b) | 6 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!