Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy
Krimpovacia káblová koncovka
Obj. č. 09676255
EAN 4038898092391
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napríklad podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6
![]() | |
Prierez drôtu | 25 mm² |
Otvor príruby | M5 |
Menovitá veľkosť | 5–25 |
Priemer drôtu (d1) | 7,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 5,3 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l) | 25 mm |
Dĺžka puzdra | 11 mm |
Šírka (b) | 12 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!