Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy

Krimpovacia káblová koncovka

Obj. č. 09676506
EAN 4038898333074

Cena za zvolené balenie
Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy

Obj. č. 09676506

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napríklad podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6

Prierez drôtu

50 mm²

Otvor príruby

M6

Menovitá veľkosť

6–50

Priemer drôtu (d1)

11.0 mm

Priemer otvoru (d2)

6.5 mm

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l)

34 mm

Dĺžka puzdra

16 mm

Šírka (b)

18 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte WK 22

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

x 1 ks
Hydraulické Lisovacie kliešte, WHK 60/22 Pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)

x 1 ks
Pološkrupinové kolíkové lemovacie vložky

PRISL.LISOVACI PROFIL-DORNKB-50QMM

22 mm šírka
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie