Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy

Krimpovacia káblová koncovka
OCKO KABLOVE MEDEN DIN46234 J2N

Obj. č. 096767012

EAN 4024835133616

Cena za zvolené balenie
Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy

Obj. č. 096767012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napríklad podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6

Prierez drôtu

70 mm²

Otvor príruby

M12

Menovitá veľkosť

12–70

Priemer drôtu (d1)

13,0 mm

Priemer otvoru (d2)

13,0 mm

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l)

38 mm

Dĺžka puzdra

18 mm

Šírka (b)

22 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte pre vymeniteľné pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

x 1 ks
Hydraulické Lisovacie kliešte, WHK 60/22 pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)

x 1 ks
Pološkrupinové kolíkové lemovacie vložky

PRISL.LISOVACI PROFIL-DORNKB-70QMM

22 mm šírka