Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy
Krimpovacia káblová koncovka
KONEKTORY DIN46234-CU-(J2N)-M6-6,0Q
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napríklad podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6
Prierez drôtu min./max. | 4-6 mm² |
Otvor príruby | M6 |
Menovitá veľkosť | 6–6 |
Priemer drôtu (d1) | 3,6 mm |
Priemer otvoru (d2) | 6,5 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l) | 16 mm |
Dĺžka puzdra | 6 mm |
Šírka (b) | 11 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!